Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell STND-19R02-002-4 Barcodeleser-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell STND-19R02-002-4 Barcodeleser-Zubehör
Honeywell STND-19R02-002-4 Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-13105423
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     STND-19R02-002-4
EAN/GTIN:
     5711045437304
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung honeywell
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Voyager 1200g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-1-R
ab € 61,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.