Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5026-401 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5026-401 PoE-Adapter
Axis 5026-401 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-13621692
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5026-401
EAN/GTIN:
     5054484416265
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Medienkonverter
adapter bnc
Mit dem AXIS T8640 PoE+ over Coax Compact Kit lassen sich bestehende Coax-Verkabelungen nach dem Umstellen von Analog auf Digital weiterhin nutzen. Es besteht aus AXIS T8641 PoE+ Over Coax Base und AXIS T8642 PoE+ over Coax Compact. Das Kit bietet Standardstromversorgung über Power over Ethernet (PoE) und zentrale Stromversorgung über bestehende Coax-Verkabelung. Geeignet für Installationen über große Entfernungen, für maximale Energieeffizienz lokale Stromversorgung möglich. Die intuitiv zu erfassenden LED-Displays der Komponenten des Kits liefern Informationen zum Netzwerkstatus und der Stromversorgung über das Kabel. Das bedeutet: garantierte Leistung.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,89*
€ 531,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,58*
€ 530,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,52*
€ 512,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,76*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,03*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.