Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Bracket Kit, Zero U PDU, HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Bracket Kit, Zero U PDU, HP
APC Bracket Kit, Zero U PDU, HP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1397103
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7406
EAN/GTIN:
     731304258766
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
550 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
114 x 19 x 70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AP7406
ab € 47,15*
Sonstiges
APC
AP7768
ab € 60,41*
Sonstiges
APC
AP9569
ab € 95,89*
Sonstiges
APC
AP7769
ab € 52,07*
Sonstiges
APC
AR8417
ab € 69,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.