| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-14159531 Herst.-Nr.: 1-130645-20-0 EAN/GTIN: 5711045693151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Etiketten und Farbbänder von Intermec unterstützen eine breite Palette an Barcodedruck-Anwendungen, und das auch in rauen Umgebungsbedingungen. Eine Vielzahl der Produkte sind sofort ab Lager verfügbar. Aber auch speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Etiketten sind in kürzester Zeit lieferbar. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Farbbandlänge | 220 m | ![](/p.gif) | Breite des Bands | 60 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Basisfilmtyp | PET | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |