Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 26.11.0517 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 26.11.0517 Patch Panel
Telegärtner 26.11.0517 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14187397
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     26.11.0517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
telegärtner patchpanel
  • 19"-Patchpanel Kat. 6A/Class EA (nach ISO/IEC) mit 16 geschirmten RJ-45 Modular-Anschlussbuchsen
    - Für eine Übertragung bis 500 MHz bei allen Paarkombinationen
    - Übertragungstechnischen Eigenschaften entsprechen EIA/TIA TSB-40 bzw. ISO/IEC DIS 11801
    - Anschluß der Kabel erfolgt über LSAplus- Schneidklemmen mit oben aufgedruckter Farbcodierung nach EIA/TIA 568
    - Abschirmhaube mit Schnellverschluß, vormontiertes Erdungskabel
    - Schirmkontaktierung erfolgt direkt auf der Leiterplatte durch Kabelbinder
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EIA/TIA-568
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
16
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.