Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Slide rail 40 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schroff Slide rail 40 kg
Schroff Slide rail 40 kg
Schroff Slide rail 40 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1444989
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     28127-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gleitschienen Schwerlast, max. 60 kg, 2 St.
Auflagestütze von schweren 19"-Einschüben
Zur Montage an 19"-Winkelprofilen oder 19"-Server-Winkelprofilen (Abstandsmaß d von 675 mm bis 850 mm)
Breite Auflagefläche
In 1 HE-Schritten montierbar
Gleitschiene, tiefenverstellbar, St 2 mm, Oberfläche AlZn
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
560 x 59 x 44 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 36,885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,23*
€ 114,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,78*
€ 112,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 88,39*
€ 105,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 86,06*
€ 102,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,77*
€ 87,79
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.