Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Base plate for lateral cable ducting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff Base plate for lateral cable ducting
Schroff Base plate for lateral cable ducting
Schroff Base plate for lateral cable ducting
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1445735
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VARISTAR Bodenblech seitl. Kabeleinfhrg., f. Schränke 800x800mm
Das Bodenblech ist seitlich offen; die Öffnung kann mit zwei Bürstenleisten (26.10.0135) abgedeckt werden
Vorne perforiert zur besseren Entwärmung
Hinweis: Zur vollständigen Abdeckung eines 800 mm breiten Schrankes bitte 2 Bürstenleisten in der entsprechenden Tiefe bestellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Weitere Suchbegriffe: schroff bodenblech, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130134
ab € 43,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.