Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691641.4V2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691641.4V2 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691641.4V2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14644054
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641.4V2
EAN/GTIN:
     4049759037390
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19“ Rackrahmen
    - Nutzbreite 440 mm
    - 550 mm Tiefe für Rackrahmen-Einbautiefe III
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
550 mm
Gewicht
3200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.