Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691641.7V2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691641.7V2 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691641.7V2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14644057
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641.7V2
EAN/GTIN:
     4049759037420
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19“ Rackrahmen
    - Nutzbreite 440 mm
    - 850 mm Tiefe Frontbefestigung und Rückbefestigung
    - Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
850 mm
Gewicht
4800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.