Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691667 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691667 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691667 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14644124
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691667
EAN/GTIN:
     4049759037949
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Einsetzbar in allen Netzwerkschränken, Serverschränken, 19“ Rackrahmen und Wandgehäusen ab Tiefe 500 mm
    - tiefenverstellbar im Rastermaß 25 mm
    - Nutzbreite 445 mm
    - Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
445 mm
Tiefe
400 mm
Gewicht
2500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.