Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt
Digitus CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt
Digitus CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt
Digitus CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt
Digitus CAT 5e, Klasse D Patch Panel, ungeschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1494080
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91512U
EAN/GTIN:
     4016032241447
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die CAT 5e Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind geprüft und zertifiziert nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
EIA/TIA 568 ISO/IEC DIS 11801
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
282 mm
Paketgewicht
359 g
Verpackungsvolumen
906.912 cm³
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
VK Zolltarifcode
85369010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91512S
ab € 18,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91516S
ab € 29,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91508U
ab € 10,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91648U
ab € 41,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91616S
ab € 29,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91612S
ab € 17,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91608S
ab € 12,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-91608SD
ab € 12,03*
Zubehör
DIGITUS
A-PAN-24-MOD-S-B
ab € 9,95*
Zubehör
DIGITUS
DN-91508S
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.