| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-14984563 Herst.-Nr.: GN 9011 EAN/GTIN: 3045388112355 |
| |
|
| | |
| Die Klassiker-Eigenschaften: - Klassische 3 Mix Form - Stabiler, geschlossener 3 Mix Griff - Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung - Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung - KRUPS Edelstahl-Mitnehmer
Zubehör: - Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassikers 3 Mix 7000 (F 608 01) - 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl - 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl - Edelstahl-Schneebesen - Rührbecher (1 l Fassungsvermögen)
Hochwertiges Design: - Kombination hochwertiger Materialien - Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet
Anwendungskomfort: - Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent - Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent - Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten
Weitere Eigenschaften: - Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer- Funktion) + Turbostufe - Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurftaste) des Zubehörs - Anschluss für Schnellmixstab vorhanden - Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen Weitere Informationen: Material | Schüsselmaterial | Edelstahl | | Material | Kunststoff, Edelstahl | Merkmale | Typ | Handmixer | | Produktfarbe | Weiß | | Variable Geschwindigkeit | Ja | | Turbotaste | Ja | | Schüsselkapazität | 1 l | | Eject Knopf | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | Energie | Leistung | 500 W | Lieferumfang | Schläger | Ja | | Knethaken | Ja | | Schneebesen | Ja | | Schale enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |