Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Accu-Tech CCH-03U Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Accu-Tech CCH-03U Rack Zubehör
Accu-Tech CCH-03U Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15026844
Hersteller:
     Accu-Tech
Herst.-Nr.:
     CCH-03U
EAN/GTIN:
     4056418169446
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Rack Zubehör
lwl patchpanel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
584.2 mm
Verpackungstiefe
304.8 mm
Verpackungshöhe
584.2 mm
Paketgewicht
6400 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
133 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.