Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95740 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95740 Keystone-Modul
Goobay 95740 Keystone-Modul
Goobay 95740 Keystone-Modul
Goobay 95740 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15440814
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95740
EAN/GTIN:
     4040849957406
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.7 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
IDC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Netzstandard
IEEE 802.3at
Frequenz
250 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79426
ab € 3,41*
Zubehör
Goobay
79990
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
96502
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.