Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 17P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 17P
TechniSat 17P
TechniSat 17P
TechniSat 17P
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16676032
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3268
EAN/GTIN:
     4019588032682
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
Der passive Verteiler 17P dient zur Sat-Signalaufteilung bei größeren Verteilanlagen. Dort wo zwei Stämme bedient werden sollen, kommt der 17P zum Einsatz. Er verfügt über 17 Eingänge und 2 x 17 Ausgänge. Durch seine geringe Verteildämpfung von nur 4dB lassen sich auch längere Kabelstrecken projektieren. Durch die Bauform des Gehäuses lässt sich der 17P mit F-Schnellverbindern problemlos auf die GigaSystem-Multischalter kaskadieren. FreiSatDigital Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen. TV und Radio Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital) HDTV HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.