Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691641TS.7V2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691641TS.7V2 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691641TS.7V2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16676327
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691641TS.7V2
EAN/GTIN:
     4049759096786
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- / Serverschränke und 19“ Rackrahmen - Nutzbreite 440 mm - 850 mm Tiefe Frontbefestigung und Rückbefestigung - Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
850 mm
Gewicht
4800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.