Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691668TS Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691668TS Rack Zubehör
EFB Elektronik 691668TS Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16676334
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691668TS
EAN/GTIN:
     4049759096984
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
  • Fachboden 19" 1HE
  • Material: Stahl
  • Max. Traglast: 5 kg
  • Gewicht: 1.0 kg
  • Tiefe: 250 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Tiefe
250 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.