Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691640TS.2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691640TS.2 Rack Zubehör
EFB Elektronik 691640TS.2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-16676335
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691640TS.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Boden für Serverschrank
  • Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke - Befestigung der Bolzen an den vorderen und hinteren 19" Streben - Einhängen des Fachbodens in die montierten Bolzen - 4 Bolzen sind im Lieferumfang enthalten - Material Fachboden: Stahlblech
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
670 mm
Gewicht
4000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Serverschrankboden, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.