Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru U2D2-23 Brenner USB-Flash-Drive-Duplikator 23 Kopien Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru U2D2-23 Brenner USB-Flash-Drive-Duplikator 23 Kopien Schwarz
Kanguru U2D2-23 Brenner USB-Flash-Drive-Duplikator 23 Kopien Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17074746
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U2D2-23
EAN/GTIN:
     705110111157
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
300 W
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Zertifikate
Zertifizierung
UL 1950, FCC
Technische Details
Produkttyp
USB-Flash-Drive-Duplikator
Anzahl der simultanen Kopien
23 Kopien
Schnittstelle
USB 2.0
Duplizierende Operationsmodelle
Kopieren, Löschen
Produktfarbe
Schwarz
Übertragungsrate
33 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
177.8 x 444.5 x 342.9 mm
Gewicht
12247 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.359,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.476,17*
€ 2.946,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.462,54*
€ 2.930,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.414,08*
€ 2.872,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.384,42*
€ 2.837,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.359,81*
€ 2.808,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.