Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit DP48688TGY Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit DP48688TGY Patch Panel
Panduit DP48688TGY Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17228615
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     DP48688TGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
48
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
88.1 mm
Tiefe
29.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,56*
€ 932,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,41*
€ 913,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 755,90*
€ 899,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,13*
€ 884,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,85*
€ 860,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,80*
€ 811,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.