Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Radio Telescopic Antenna DVB-T/FM TV-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Radio Telescopic Antenna DVB-T/FM TV-Antenne
Hama Radio Telescopic Antenna DVB-T/FM TV-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE4-1814918
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
Radio
  • für FM-Tuner und Mini-Anlagen mit Koax-FM-Eingang.
    - auch für DVB-T-Receiver.
    - Frequenzbereich 87,5 - 108 MHz.
    - inkl. Antennen-Adapter Koax-Kupplung - Koax-Kupplung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Digitales Signalformatsystem
DVB-T
Eingebaut
Ja
Frequenzbereich
87.5 -108 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00221086
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.