Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BM 3472 Mixer Standmixer 65 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic BM 3472 Mixer Standmixer 65 W Chrom
Clatronic BM 3472 Mixer Standmixer 65 W Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18403654
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     BM 3472
EAN/GTIN:
     4006160635850
Suchbegriffe:
Barmixer
Cocktailmixer
Drinkmixer
barmixer
  • 2 in 1 – Barmixer und Milchaufschäumer in einem
    - Ansprechendes Chromdesign
    - Ideal für die Zubereitung von Frucht- und Fitnessdrinks, Milchshakes, Cocktails, Salsa-Saucen, Babynahrung
    - Ideal für Bar und Küche
    - Kraftvoller 65 Watt Motor
    - 2 Geschwindigkeitsstufen
    - Edelstahlbehälter mit bis zu 650 ml Fassungsvermögen
    - Praktischer Becherhalter mit Sicherheitsschaltung
    - Edelstahlmixstab
    - Sicherer Stand durch gummierte Füße
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
    - Leistungsaufnahme: 65 W
Weitere Informationen:
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Chrom
Mixerfunktionen
Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schüsselkapazität
0.65 l
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Schale enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.