| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-18566780 Herst.-Nr.: 12.7196.6330 EAN/GTIN: 4000530644183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der kleine Löffel hat seinen großen Auftritt, wenn er Kaffee und Crema verrührt und dem Espresso somit seinen einzigartigen Geschmack verleiht. Darüber hinaus fungiert das filigrane Besteckteil als Zuckerportionierer. Der Espressolöffel ist als Ergänzung zu einzelnen Besteckmodellen oder in neutralem Design erhältlich.
Seine ungewöhnliche Länge, seine schlanke Form und seine seidig mattierte Oberfläche fallen sofort ins Auge. Keine Frage: Das WMF Besteck Vision ist etwas Besonderes. Designer Peter Bäurle schuf ein gleichermaßen massives wie plastisches Besteck mit ausgewogenen Proportionen und asymmetrischer Facette am Stielende. Ein Hingucker ist das Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge: Es lässt sich liegend oder auf der Klinge stehend eindecken. Sehr stilvoll wirkt Ihr Gedeck mit den vielen passenden Servier- und Ergänzungsteilen. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Kollektion | Vision | ![](/p.gif) | Designer | WMF Atelier (Peter Bäurle) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 108 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 490 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |