| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-18566816 Herst.-Nr.: 12.7496.6340 EAN/GTIN: 4000530660046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der kleine Löffel hat seinen großen Auftritt, wenn er Kaffee und Crema verrührt und dem Espresso somit seinen einzigartigen Geschmack verleiht. Darüber hinaus fungiert das filigrane Besteckteil als Zuckerportionierer. Der Espressolöffel ist als Ergänzung zu einzelnen Besteckmodellen oder in neutralem Design erhältlich.
Ein wenig Glamour gefällig? Die Designerin Jette Joop hat für WMF ein Besteck entworfen, das diesem Wunsch entspricht. Und das auf ganz besondere Weise, denn die plastisch herausgearbeiteten Facetten am Stielende erinnern an die Form eines Edelsteins. Die Grundform des Modells ist klassisch, Proportionen und Länge entsprechen dem modernen Zeitgeist. Hochwertige Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge gewährleisten eine langanhaltende Schneidfähigkeit, und die Veredelung mit poliertem Cromargan protect® verleiht dem Besteck seine extreme Kratzbeständigkeit. Vor allem an festlich gedeckten Tafeln hat das Besteck seinen Platz – gut, dass Sie von diesem Modell eine Vielzahl an Ergänzungsteilen erhalten. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Kollektion | Jette | ![](/p.gif) | Designer | Jette Joop | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 108 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |