Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef PRONTO Messerschärfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef PRONTO Messerschärfer Schwarz
Graef PRONTO Messerschärfer Schwarz
Graef PRONTO Messerschärfer Schwarz
Graef PRONTO Messerschärfer Schwarz
Graef PRONTO Messerschärfer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18601972
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     PRONTO
EAN/GTIN:
     4001627008529
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
Manueller 2-Phasen-Messerschärfer mit Diamantscheiben. Geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser (20°). Phase 1: Schärfen Beim Schärfen wird die neue Schneide mittels Diamantscheiben aufgebaut . Es entsteht ein balliger Aufbau der Messerschneide. Dadurch wird eine lange Haltbarkeit der Schneide gewährleistet. Phase 2: Abziehstufe / Polierstufe Die Abzieh- und Polierstufe poliert die neue Schneide mittels Diamantscheibe im Nachgang und sorgt so für eine starke, rasiermesserscharfe und lang haltbare Schneide. In dieser Stufe lassen sich selbst gezahnte Messer aufarbeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Schleifräderanzahl
2
Schleifphasenanzahl
2
Diamanten Reiberäder
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
215 x 53 x 70 mm
Gewicht
168 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,83667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,89667*
€ 47,47704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00667*
€ 46,41794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60667*
€ 45,94194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83667*
€ 39,07564
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CC 105
ab € 102,70*
Ähnlich
Graef
CC 120
ab € 129,18*
Ähnlich
Graef
CC 150
ab € 241,23*
Ähnlich
Graef
1000
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.