Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Digitus Profil-Halbzylinder für 482,6 mm (19") Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18656924
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PHS
EAN/GTIN:
     4016032179245
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
Rack Zubehör
Garderobenschrank Schließanlage
  • Einfache Befestigung in DIGITUS 482,6 mm (19") Netzwerk- und Serverschränken der Unique Serie in Kombination mit DN-19 PHS-AD (Profil-Halbzylinder Adapter für Standard Schwenkgriffe)

    Der Profil-Halbzylinder ist gem. DIN 18 252 (EN 1303) geeignet für den Einsatz in Schwenkgriffen für Netzwerk- und Serverschränke der DIGITUS Unique Serie. Die Lieferung erfolgt inkl. Schlüssel (Typ 9473).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
290 x 55 x 130 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.