Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg RS-27 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conteg RS-27 Rack Zubehör
Conteg RS-27 Rack Zubehör
Conteg RS-27 Rack Zubehör
Conteg RS-27 Rack Zubehör
Conteg RS-27 Rack Zubehör
Conteg RS-27 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19314911
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     RS-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
559 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1339 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Rack-Kapazität
27U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.