Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conteg RS-42 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conteg RS-42 Rack Zubehör
Conteg RS-42 Rack Zubehör
Conteg RS-42 Rack Zubehör
Conteg RS-42 Rack Zubehör
Conteg RS-42 Rack Zubehör
Conteg RS-42 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19314913
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     RS-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
559 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2005 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Rack-Kapazität
42U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.