Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform
StarTech.com Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform
StarTech.com Cat 5e Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19342305
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIR5ECMRBK
EAN/GTIN:
     0065030851596
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordernDas Cat5e-Riser-Kabel WIR5ECMRBK (304,8 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer schwarzen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel zur leichteren Erkennung farbcodieren können. Großpackungen sind hervorragend für individuelle Kabelführung geeignet, da genau die für die Installationen erforderliche Länge möglich ist.Riser-fähigDieses Cat 5e-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo CMR-Brandschutzgrad benötigt wird.100 % Kupfer - ein besseres Preis-LeistungsverhältnisCat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel basierend auf einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.0,25 mm²-KabelDieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,25 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-.Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
9906 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
304.9 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung
CMR
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.