Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Intermec CN51 Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 480 x 800 Pixel Touchscreen 350 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19536366
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN51AQ1SCU2A1000
EAN/GTIN:
     5711783890423
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Wenn ein Unternehmen auf mobile, leistungsfähige und gut informierte Mitarbeiter angewiesen ist, ist es sicherlich immer eine kluge Idee, ihnen flexible, multifunktionelle Technologietools an die Hand zu geben.

Der Intermec CN51 Mobilcomputer bietet eine unübertroffene Vielseitigkeit: Sie haben auf demselben Gerät die Wahl zwischen Windows® oder Android™ als Betriebssystem und das leistungsfähige Multi-Engine-Prozessordesign mit 1,5 GHz-Dual-Core-Prozessor, 1 GB RAM und 16 GB Flash gewährleistet höchstmögliche Zukunftsfähigkeit.

Das auf überlegene Benutzerfreundlichkeit ausgelegte große und auch im Freien ablesbare Multi-Touch-Display des CN51 bietet reichlich Raum für Anwendungen. So müssen Sie weniger scrollen und erreichen eine höhere Produktivität. Gleichzeitig steht Ihnen mehr Platz für die Erfassung lesbarerer Unterschriften zur Verfügung. Das Gerät verfügt zudem über eine moderne, intelligente Akkutechnologie mit einer Laufzeit, die eine gesamte Schicht und mehr erfasst – ohne den Akku ersetzen oder aufladen zu müssen, um Aufgaben zu erledigen.

Die Hochleistungs-Imager des CN51 überzeugen durch hervorragende Barcode-Scans selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen. Mit einer sonst unerreichten Bewegungstoleranz und zügigen Scans werden so bei Anwendungen, die viele Scans erfordern, kostspielige Verzögerungen und eine Frustration von Anwendern vermieden. Die 5-Megapixel-Farbkamera bietet in Kombination mit den führenden Bildverarbeitungstechnologien von Intermec hochentwickelte Leistungsmerkmale, die über das reine Lesen von Barcodes hinausgehen. Mithilfe der Funktionen "Mobile Document Imaging (MDI)" und "Remote Deposit Capture (RDC)" lassen sich unterwegs ganzseitige Papierdokumente schnell und zuverlässig umwandeln sowie Zahlungen in elektronische Dateien einbuchen und direkt vom Erfassungspunkt in den Backoffice-Workflow übertragen.

Unternehmen mit vielen geografisch verteilten Mitarbeitern sind auf eine anpassbare Netzwerkunterstützung angewiesen. Der CN51 wird diesem Anspruch mit seinem Flexible Network™-Funkmodul mit Sprachunterstützung (in Nordamerika) gerecht, das sowohl CDMA- als auch UMTS-Drahtlosnetzwerke auf demselben Gerät unterstützt. Je nachdem, welches Netzwerk die beste geografische Abdeckung oder die niedrigsten Kosten bietet, lässt sich der CN51 im laufenden Betrieb umschalten, wenn sich die Netzabdeckungsbedingungen ändern.

Branchenführende Software- und Servicelösungen wie CloneNGo von Intermec ermöglichen eine bahnbrechend einfache Gerätebereitstellung, bei der eine Masterkonfiguration einfach auf beliebig viele Geräte übertragen wird, die anschließend unmittelbar betriebsbereit sind. Die SmartSystems™-Verwaltungskonsole von Intermec überwacht zudem zentrale Subsysteme, einschließlich Scanfunktion, Kommunikation und Gerätezustand. So werden Probleme vermieden, bevor sie Geschäftsabläufe beeinträchtigen können.

Medallion Advanced und Support Services von Intermec schützen Ihre Investitionen, indem sie unerwartete Auswirkungen von Netzwerkkommunikationsproblemen reduzieren und Betriebsunterbrechungen des Geräts aufgrund von Fehlfunktionen minimieren.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 4.1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
QWERTY
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Mono
Sprachaufzeichnung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
74 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
164 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
UMTS
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0 LE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, CCX v4, TKIP, WAPI, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessorfamilie
OMAP 4470
Prozessorhersteller
Texas Instruments
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3900 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Netzteil Ausgangsspannung
3.7 V
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Flash-Speicher
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.444,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,39*
€ 1.887,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,96*
€ 1.833,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,64*
€ 1.784,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,24*
€ 1.718,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
236-209-001
ab € 27,15*
Zubehör
Honeywell
346-085-001
ab € 116,02*
Zubehör
Honeywell
805-679-001
ab € 121,70*
Zubehör
Honeywell
815-090-001
ab € 99,49*
Zubehör
Honeywell
852-073-001
ab € 86,51*
Zubehör
Honeywell
871-033-021
ab € 200,41*
Zubehör
Honeywell
DX4A1555500
ab € 310,79*
Zubehör
Honeywell
DX4A2555500
ab € 558,64*
Zubehör
Honeywell
213-024-001
ab € 141,64*
Zubehör
Honeywell
VE011-2016
ab € 47,27*
Zubehör
Honeywell
805-611-001
ab € 134,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.