| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-19675666 Herst.-Nr.: 00121652 EAN/GTIN: 4047443187406 |
| |
|
| | |
| - für Digital-Radio-Empfang (DAB, DAB+) - Signalverstärkung um 30 Dezibel - zusätzliches Netzteil zur Stromversorgung - separater Ein-/Ausschalter am Netzkabel zur energiesparenden Benutzung - moderne, kompakte und hochwertige Design-Zimmerantenne - mit UKW-Funktion - für Band III und L - inklusive 1,4 m Kabel mit F-Stecker - Netzteil 220-240V/50Hz - Frequenzbereich: 87,5-108MHz (UKW), 174-240 MHz (Band III), 1452-1492MHz (Band L) - Verstärkung: 30 dB (Band III), 15 dB (Band L)
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 310 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge der Antenne | 1.4 m | | Verstärkung | 30 dB | | Unterstützte Bänder | DAB, DAB+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |