Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat 6 Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Blau - TAA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cat 6 Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Blau - TAA-konform
StarTech.com Cat 6 Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Blau - TAA-konform
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19688751
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIR6CMRBL
EAN/GTIN:
     0065030852302
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Stellen Sie Power-über-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen in Anwendungen her, für die CMR-Kabel erforderlich sindDie 304,8 m lange Rolle Cat6-Riser-Kabel WIR6CMRBL (blau) entspricht oder übertrifft alle Cat6 Spezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Die Ummantelung ist mit Angaben zur verbleibenden Länge in Fuß markiert, sodass leicht erkennbar ist, wie viel Kabel auf der Rolle verbleibt und Sie die Kabellänge gemäß Ihren Installationsanforderungen zuschneiden können.Riser-fähigDieses Cat 6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo eine CMR Brandschutzklasse benötigt wird.100 % Kupfer - ein besseres Preis-LeistungsverhältnisCat6-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir gehen jedoch bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.0,26 mm2-KabelDieses Cat6-Kabel wird aus 0,26 mm2 dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen; schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
448 mm
Verpackungstiefe
456 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
13200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
304.9 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung
CMR
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
UL
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.