Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-020-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 9,5 m RS-232 DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-020-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 9,5 m RS-232 DB9
Honeywell CBL-020-500-C00 Serien-Kabel Schwarz 9,5 m RS-232 DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20740095
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-020-500-C00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel honeywell
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
9.5 m
Anschluss 1
RS-232
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
Hyperion 1300g, Voyager 1200g / 1202g, Xenon 1900g / 1902g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.