| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-20843706 Herst.-Nr.: 9030060000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Ablösungskapazität (max) | 12.5 mm | | Ablösungskapazität (min) | 0.5 mm | | Schutzisolierung | Ja | | Kabeldurchmesser (max.) | 8 mm | | AWG Drahtstärke (mind.) | 11 | | Materiallgriff | Polyvinylchlorid (PVC) | | Messertyp | Cable stripping knife | Gewicht und Abmessungen | Breite | 97 mm | | Tiefe | 10 mm | | Höhe | 46 mm | | Gewicht | 36 g | Farbe | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Rundschnittmesser, abisoliermesser weidmüller, abisolier messer, abisolierzange 4mm² |
| | |
| |