Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Ni-MH 1235 12V Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Ni-MH 1235 12V Batterie/Akku
Makita Ni-MH 1235 12V Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21205666
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193059-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.