Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2402 Rack Zubehör Türscharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2402 Rack Zubehör Türscharnier
APC ACDC2402 Rack Zubehör Türscharnier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21366813
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2402
EAN/GTIN:
     731304298991
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
1540 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
30860 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Tiefe
1466 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
27400 g
Merkmale
Typ
Türscharnier
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
42U
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,54*
€ 1.478,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,30*
€ 1.458,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.224,68*
€ 1.457,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.224,04*
€ 1.456,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,59*
€ 1.416,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,43*
€ 1.378,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,52*
€ 1.325,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2401
ab € 794,80*
Ähnlich
APC
ACDC2403
ab € 1.151,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.