Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2403 Rack Zubehör Türscharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2403 Rack Zubehör Türscharnier
APC ACDC2403 Rack Zubehör Türscharnier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21366814
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2403
EAN/GTIN:
     731304299004
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
1540 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
502 mm
Tiefe (max)
1467 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
34500 g
Merkmale
Typ
Türscharnier
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
48U
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.151,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,49*
€ 1.524,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,03*
€ 1.504,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.263,37*
€ 1.503,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.262,72*
€ 1.502,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,80*
€ 1.462,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,13*
€ 1.424,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,15*
€ 1.369,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2401
ab € 794,80*
Ähnlich
APC
ACDC2402
ab € 1.113,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.