Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACDC2513 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACDC2513 Rack Zubehör
APC ACDC2513 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21366834
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2513
EAN/GTIN:
     731304299202
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
543 mm
Verpackungstiefe
1453 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
21410 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe (max)
1069 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
17000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACDC2516
ab € 624,91*
Ähnlich
APC
ACDC2512
ab € 229,10*
Ähnlich
APC
ACDC2514
ab € 284,31*
Ähnlich
APC
ACDC2515
ab € 289,61*
Ähnlich
APC
ACDC2517
ab € 515,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.