Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL7010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BL7010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Makita BL7010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21587237
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BL7010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Produktfarbe
Schwarz
Akkuladezeit
0.5 h
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batterietiefe
46 mm
Batteriegewicht
105 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.