Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line HPR-6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line HPR-6 Schwarz
IMG Stage Line HPR-6 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21898909
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     24.4210
EAN/GTIN:
     4007754182965
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
288 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
6.3mm
Audioeingang (L, R)
2
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Audio
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
69 dB
Frequenzbereich
19 - 40000 Hz
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.