| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-2218658 Herst.-Nr.: 00044191 EAN/GTIN: 4007249441911 |
| |
|
| | |
| Diese smarte "Zimmerantenne, Radio, 30 dB" vereint Funktionalität und modernes Design aufbesondere Weise und führt Sie in neue Antennendimesionen. Der integrierte Verstärker dieser mit ausgereifter Technik ausgestatteten Antenne sorgt stets für einen klaren und kräftigen Empfang und verwöhnt Sie mit erlesenen Tönen. Dazu besitzt die Antenne einen Koax-FM/AM-Schraubanschluß für Radio und Tuner und läßt sich dank eines griffigen Drehreglers im Bereich von 0 - 30 dB verstärken. Dies garantiert Ihnen eine idividuelle Einstellung und verhindert störende Übersteuerungen. Ein rauschender un knacksender Empfang gehört somit der Vergangenheit an. Das 1 m lange Antennenkabel gibt Ihnen die Möglichkeit, die Antenne dort aufzustellen, wo Sie es wollen. Stellen Sie sich diese platzsparende und außergwöhnliche Antenne mit dem 1,5 m langen Netzanschlusskabel ruhig in die Wohnung und betrachten das schmucke Stück als exklusives Accsessoire Ihrer Inneneinrichtung. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Antenne Zunahmeniveau (max) | 30 dBi | | Unterstützte Bänder | AM, FM | | Kabellänge | 1 m | | Eingebaut | Ja | | Abmessungen (BxTxH) | 135 x 123 x 445 mm | | Frequenzbereich | 87.5 -108 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |