Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect TS21 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect TS21 Schwarz
Marmitek Connect TS21 Schwarz
Marmitek Connect TS21 Schwarz
Marmitek Connect TS21 Schwarz
Marmitek Connect TS21 Schwarz
Marmitek Connect TS21 Schwarz
Marmitek Connect TS21 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22200839
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08202
EAN/GTIN:
     8718164532023
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Toslink Switch
adapter toslink
Verwenden Sie diesen Audio-Switch, wenn Sie 2 Audioquellen an 1 Receiver anschließen möchten. Der Switch TS21 schaltet zwei optische (Toslink) digitale Eingänge ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust auf einen Ausgang um. Die Umschaltung erfolgt manuell über den Schalter an diesem Switch. Mit verbesserter Abtastrate von 192 kHz für die beste Klangwiedergabe. Wenn Ihr Verstärker über nur einen Toslink Eingang verfügt, können Sie mithilfe dieses Schalters 2 Audiogeräte anschließen, die schließlich über 1 Toslink Kabel mit dem Receiver verbunden werden. Sie können über den Schalter an diesem Switch manuell umschalten.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Toslink
Audioausgang
Toslink
Anzahl der Audioeingänge
2
Anzahl der Audioausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Audio
Audio input Kanäle
2
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.