Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor RC-121/SW Regalschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor RC-121/SW Regalschrank
Monacor RC-121/SW Regalschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22321985
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     33.2090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
483 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
44 mm
Materialdicke
1.2 mm
Gewicht
2930 g
Merkmale
Typ
Regalschrank
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl, Aluminium
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.