Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PF0410 Tauchpumpe 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita PF0410 Tauchpumpe 5 m
Makita PF0410 Tauchpumpe 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22327882
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PF0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
  • Zur Klar- und Schmutzwasser-Entwässerung
    - Wasserpumpe für verschmutztes Wasser (auch mit festen Bestandteilen)
    - Ideal bei Überschwemmungen, zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen
    - Mit justierbarem Schwimmschalter
    - Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion
    - Kunststoffgehäuse aus Polypropylen
Weitere Informationen:
Leistungen
Eintauchtiefe (max)
5 m
Max. Förderhöhe
5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.