Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roland V-40HD Video-Umschaltpult Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roland V-40HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-40HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-40HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-40HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-40HD Video-Umschaltpult Full HD
Roland V-40HD Video-Umschaltpult Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22624183
Hersteller:
     Roland
Herst.-Nr.:
     V-40HD
EAN/GTIN:
     4957054502256
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
Full HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Video-Auflösung
640 x 480,800 x 600,1024 x 768,1280 x 1024,1366 x 768,1400 x 1050,1600 x 1200,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1280p
Kompression Verhältnis
4:4:4
Videoverarbeitung
10 Bit
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.401,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,98*
€ 3.133,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,59*
€ 3.111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.519,55*
€ 2.998,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,96*
€ 2.927,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.401,36*
€ 2.857,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.