Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP-2130 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP-2130 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT
Grandstream Networks GXP-2130 IP-Telefon Schwarz 3 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22639338
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP-2130
EAN/GTIN:
     6947273701569
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.726, G.729A, G.729B
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
3 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
2000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Part 15 ClassB, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, EN62479 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
810 g
Paketgewicht
1440 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.