Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N060-004 SmartRack 4-HE Patch Panel-Halterung mit Scharnier zur Wandmontage, TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N060-004 SmartRack 4-HE Patch Panel-Halterung mit Scharnier zur Wandmontage, TAA
Tripp Lite N060-004 SmartRack 4-HE Patch Panel-Halterung mit Scharnier zur Wandmontage, TAA
Artikel-Nr.:
     173-46124283
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N060-004
EAN/GTIN:
     0037332126405
Die hochbelastbare 4U (7,0 Zoll) Patch Panel-Halterung zur Wandmontage aus 14-Gauge-Stahl von Tripp Lite ist die ideale Alternative zu einem Rack in voller Größe. Die EIA 19-Zoll-Standardbreite ermöglicht die Installation von jedem 19-Zoll Patch Panel. Das lasergeschnittene (nicht gestanzte) Metall hält alle Kanten glatt und reduziert die Gefahr von Verletzungen sowie die Abnutzung der Kabelmäntel. Universelle Befestigung für rechtes oder linkes Scharnier. Die Schlüssellöcher sind für die Befestigung an Wandbolzen in Abständen von 16 Zoll angeordnet. Gestanzte, horizontale Verstärkungsrippen ermöglichen eine größere Robustheit und Stabilität sowie das Hinzufügen einer hinteren Aussparung für die Kabelführung durch eine Wandöffnung. Glatte, glänzende, schwarze Ausführung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530.9 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Ursprungsland
Taiwan
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20037332126409
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
482.6 x 152.4 x 177.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520.7 mm
Verpackungstiefe
190.5 mm
Verpackungshöhe
165.1 mm
Paketgewicht
2590 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
487.7 mm
Tiefe
147.3 mm
Höhe
180.3 mm
Gewicht
2180 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,47*
€ 56,62*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 111,65*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKIT1U
ab € 58,72*
Zubehör
Tripp Lite
4POSTRAILKITWM
ab € 48,73*
Zubehör
Tripp Lite
B018-000-1P5
ab € 20,00*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 65,25*
Zubehör
Tripp Lite
N052-012
ab € 25,67*
Zubehör
Tripp Lite
N052-024
ab € 41,90*
Zubehör
Tripp Lite
N052-048
ab € 74,43*
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,85*
Zubehör
Tripp Lite
N252-024
ab € 42,74*
Zubehör
Tripp Lite
N252-048-1U
ab € 221,55*
Zubehör
Tripp Lite
N252-P24
ab € 39,29*
Zubehör
Tripp Lite
N254-024
ab € 197,08*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,67*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 31,50*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 576,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.