Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI
Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI
Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI
Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI
Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI
Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22795853
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-4SP
EAN/GTIN:
     8057685305250
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 70 x 25 mm
Gewicht
831 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
5
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
3D
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Bandbreite
165 MHz
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1440p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE/RAEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI2-4K8
ab € 105,55*
Zubehör
Techly
IDATA HDMI2-4K4
ab € 67,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.