Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line BAG-20LS Stativtasche Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line BAG-20LS Stativtasche Nylon Schwarz
IMG Stage Line BAG-20LS Stativtasche Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23109866
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     BAG-20LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
PAST-200, PAST-250
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMG Stage Line
PAST-164/SW
ab € 49,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.