Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 09.5414.2040 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 265 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 09.5414.2040 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 265 ml
WMF 09.5414.2040 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 265 ml
WMF 09.5414.2040 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 265 ml
WMF 09.5414.2040 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 265 ml
WMF 09.5414.2040 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 265 ml
WMF 09.5414.2040 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 265 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23845629
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     09.5414.2040
EAN/GTIN:
     4000530628619
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Die WMF Kollektion Barista steht für echten Kaffeegenuss mit Individualität und Raum. Funktionalität und Design gehen hier eine gelungene Symbiose ein. Das Latte Macchiato Glas-Set besteht aus jeweils zwei Gläsern, die mit dem Schriftzug „Latte Macchiato“ bedruckt sind. Durch ihre offene Form bleibt der Milchschaum standhaft und die Schichtung hebt sich optimal hervor. Die Gläser bestehen aus hochwertigem WMF Glas und verfügen über eine dicke Wandung am Boden. So kann die Temperatur optimal gehalten und die Gläser problemlos angefasst werden, ohne sich zu verbrennen. Jedes Glas fasst 265 ml und hat eine Höhe von 13 cm. Die Vorteile: - Für jede Kaffeespezialität die perfekt abgestimmte Tasse. - Zu jeder Tasse der passende Löffel. - Accessoires im passenden Design. - Sicherer Stand durch Relief an Tassenboden und Untertasse. - Stapelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
265 ml
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.